• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a settore snodate con nasello, per ⌀ esterno dado: 20-35mm

Codice art.: 628000 20-35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
327 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per ⌀ esterno dado (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 775D
Denominazione originale prodotto 775D
Per ⌀ esterno dado 20 mm - 35 mm
Lunghezza complessiva L 165 mm
H 27 mm
T 4 mm
T1 10,5 mm
Tipo di prodotto Chiave a settore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 628000 20-35
EAN / GTIN 4020772051730
Codice del produttore 51730
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Chiave a settore snodata con nasello quadro profilato.
Acciaio speciale, profilato, temprato e nichelato.

Uso:

Per ghiere DIN 1804 e ghiere per cuscinetti volventi DIN 981.