Punta per legno professionale 6x90 mm, codolo esagonale

Codice art.: 627526000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627526000
EAN / GTIN 4007430165466
Codice del produttore 627526000

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiatissimo utensile di precisione realizzato con il miglior acciaio speciale
  • Rettificata di precisione da un pezzo (non si tratta di un prodotto composto da 2 pezzi avvitati o saldati assieme)
  • Ideale per i trapani dotati di mandrino a cambio rapido secondo norma DIN 3126.
  • Il preciso rispetto della norma DIN 3126 E6.3 fa in modo che il mandrino non subisca danni.
  • Con punta di centraggio per un inizio di foratura preciso

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro: 55 mm
  • Diametro: 6 mm
  • Lunghezza complessiva: 90 mm
  • Unità di vendita: 1