Set di chiavi maschio esagonali piegate esecuzione fosfatata, Numero di giraviti: 9

Codice art.: 627327 9
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.065 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 9 pz.
Colore nero
Esecuzione forma piegata
Numero di utensili 9
Tipo di maniglia Maniglia standard
Particolarità, Per viti a esagono incassato Testa sferoidale
Con testa sferoidale si
Tipo di prodotto Chiavi maschio piegate
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. fosfatata al manganese
Set
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono incassato
Contenuto Set / Assortimento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 627327 9
EAN / GTIN 4045197922175
Codice del produttore 627327 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie fosfatata al manganese.

Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627325: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Conservazione in: Supporto in plastica