Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga INOX 2 mm

Codice art.: 627320 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3950 PKL
Esagono 2 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Lunghezze dei fianchi 101×16 mm
Profilo di manovra Giraviti esagonale
Esecuzione lunga si
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627320 2
EAN / GTIN 4013288111272
Codice del produttore 05022701001

Descrizione

Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°.
Acciaio legato inossidabile,impronta Hex-Plus per prevenire la deformazione della testa della vite e trasmettere più momento torcente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello