Clé mâle coudée 6 pans, longue Acier inoxydable 2 mm

Réf.: 627320 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 3950 PKL
Hexagonal 2 mm
Matériau Acier inoxydable, INOX
Longueur branche 101×16 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627320 2
EAN / GTIN 4013288111272
Réf. fabricant 05022701001

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Acier spécial inoxydable, traité par froid sous vide, profil Hex-Plus empêchant la déformation de la tête de vis et transmettant plus de couple.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier