Platorello 180 mm, M 14, con alette di raffreddamento

Codice art.: 626457000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Platorello di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 626457000
EAN / GTIN 4061792172272
Codice del produttore 626457000

Descrizione

Descrizione:

  • Platorello duro per dischi in fibra, ideale per lavori di levigatura grossolani
  • Alette di raffreddamento di forma speciale per un'elevata resa di asportazione e una levigatura a una temperatura particolarmente bassa
  • Platorello in materiale sintetico termostabile e termoresistente
  • Lavoro sicuro con protezione dalle scintille, grazie a una struttura innovativa, adeguata in modo ottimale alle dimensioni dei carter di protezione standard Metabo. Adatto anche alle smerigliatrici angolari Metabo con Autobalancer
  • Ghiera di serraggio compresa in dotazione
  • Max. velocità di lavoro: 80 m/s

Proprietà:

  • Diametro: 180 mm
  • Max. numero di giri: 8500 rpm
  • dado di serraggio: M 14