{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX PLUS® | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Lunghezza lama l1 | 60 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 105 mm | |
| Colore | blu; rosso | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica | |
| Tipo di maniglia | Impugnatura a T con attacco scorrevole | |
| Attacco grande, Per viti con poligono interno TORX PLUS® | 15IP | |
| Particolarità, Per viti con poligono interno TORX PLUS® | Punta nera | |
| Diametro lama | 4 mm | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Superficie | es. cromata; es. nichelata | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 625911 15IP | |
| EAN / GTIN | 7610733287604 | |
| Codice del produttore | PB 1408.15-60 |