• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set giraviti per elettronica per viti Torx® ESD, Numero di giraviti: 6

Codice art.: 625767 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Imposta il prezzo 6 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 6
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Cappuccio girevole si
Foro nell'impronta Torx® si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625767 6
EAN / GTIN 7610733268757
Codice del produttore 8643.ESD

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.
Dotato inoltre di un pratico espositore / supporto a muro.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell’elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Contenuto:

cad. 1 giraviti n. art. 625777: Dim. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10