• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giravite per viti Torx®, lungo, con impugnatura a T, Impronta Torx®: TX15

Codice art.: 625231 TX15
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
622 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX15
Lunghezza lama 200 mm
Lunghezza complessiva 225 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Punta di precisione nero
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625231 TX15
EAN / GTIN 4045197950505
Codice del produttore 625231 TX15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T in plastica resistente agli urti. Lama in acciaio speciale al vanadio, esecuzione cromata opaca, punta brunita.