• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave maschio piegata per viti Torx®, con foro, Impronta Torx®: TX27

Codice art.: 625060 TX27
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
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX27
Lunghezze dei fianchi 170×36 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 625060 TX27
EAN / GTIN 4062406570262
Codice del produttore 625060 TX27
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo piegato a gomito, interamente temprato (tenace). In acciaio grigio.

Vantaggi:

Grazie al foro nell’impronta Torx®, è adatto anche per viti con spina di sicurezza.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.