Chiave maschio piegata per viti Torx® con funzione di fermo, Impronta Torx®: TX8

Codice art.: 624940 TX8
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
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 967 L TORX® HF
Impronta Torx® TX8
Lunghezze dei fianchi 76×16 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Esecuzione codolo piegate a gomito
Superficie es. fosfatata al manganese
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624940 TX8
EAN / GTIN 4013288104847
Codice del produttore 05024160001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Il profilo conico Torx® HF sul fianco lungo permette un fissaggio sicuro di tutte le viti Torx®. Codolo piegato a gomito, interamente temprato (tenace).

Vantaggi:

Ideale per registrare e serrare le viti con impronta Torx® in punti di difficile accesso.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.