• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi maschio piegate per viti Torx® fosfatato, Numero di giraviti: 8

Codice art.: 624857 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
842 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Imposta il prezzo 8 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di giraviti 8
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie fosfatato
Testa sferoidale sul fianco lungo no
Tipo di prodotto Giraviti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 624857 8
EAN / GTIN 4067263743163
Codice del produttore 624857 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Codolo piegato a gomito, interamente temprato (tenace).

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.

Fornitura:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 624853: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Riposte in: Supporto in plastica

Download & documenti

Prodotti correlati