Chiave con bocca quadra, Apertura: 19mm

Codice art.: 623200 19
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile a innesto
Lunghezza complessiva L 200 mm
Materiale acciaio speciale / lega speciale
Normativa DIN 904
Denominazione originale prodotto DIN 904
Tipo di maniglia Impugnatura a T con attacco scorrevole
Superficie es. brunita
Set no
Trasmissione Impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 623200 19
EAN / GTIN 4020772041779
Codice del produttore 41772
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Esecuzione:

Gambo temprato; leva a T fissa.
Con quadro esterno.

Norma:

DIN 904

Materiale:

Acciaio speciale, brunito.