• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di chiavi a bussola con impugnatura a T, lunghezza lama 230 mm, Numero chiavi: 3

Codice art.: 622736 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero chiavi Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 3
Lunghezza lama 230 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola esagonali
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 622736 3
EAN / GTIN 4045197950338
Codice del produttore 622736 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura a T di forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Lama in acciaio speciale al cromo-vanadio. Superficie cromata.:
Impugnatura a T in plastica resistente agli urti. Lama in acciaio speciale al vanadio, superficie cromata opaca.

Contenuto:

cad. 1 pz. n. art. 622731: Dim. 8; 10; 13

Download & documenti

Prodotti correlati