• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Chiave a bussola, piegata, Apertura: 29mm

Codice art.: 621340 29
Sconto
28,84 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione forma piegata
Processo di produzione es. forgiata
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 300 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for external bi-hex screws
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 621340 29
EAN / GTIN 4045197528285
Codice del produttore 621340 29
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate per resistere alla massima sollecitazione con tolleranze strette delle bocche esagonali. Forma cava speciale anche per il serraggio di dadi su prigionieri sporgenti. Apertura uguale su entrambi i lati; Dim. 6 e 7 esagonali su entrambi i lati, dalla Dim. 8 con esagono sul fianco lungo e poligono sul fianco corto. Piegate a 90 − 95°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.