{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura 1 | 20 mm | |
| Apertura 2 | 22 mm | |
| Norma | DIN 896 B | |
| Lunghezza complessiva | 170 mm | |
| ⌀ Foro per spina di manovra | 12,5 mm | |
| Materiale | acciaio da bonifica, cromato | |
| Superficie | es. cromata | |
| Tipo di prodotto | Chiave a bussola |
| Codice articolo | 620120 20X22 | |
| EAN / GTIN | 4045197438164 | |
| Codice del produttore | 620120 20X22 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |