Blocchetto di riscontro metrico con certificato JCSS, ISO, classe K, ceramica Zero Cera, 700 mm

Codice art.: 617841-016
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 617841-016
EAN / GTIN 4946368598956
Codice del produttore 617841-016
Numero-L L40010 8857

Descrizione

Descrizione:

Questi blocchetti di riscontro in ceramica con un coefficiente di espansione della temperatura molto ridotto offrono i seguenti vantaggi: Coefficiente di espansione della temperatura: 0 ± 0,02x10 -6 / K Quasi nessun invecchiamento del materiale ceramico Peso estremamente ridotto Esente da corrosione Non magnetico

Proprietà:

Precisione: DIN EN ISO 3650, classe K
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Con alloggiamento in alluminio