Prolunga cardanica 1/2″ 125 mm

Codice art.: 6173180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6173180
EAN / GTIN 4010886803806
Codice del produttore 6173180
Numero-L L60160 23

Descrizione

Descrizione:

Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro sec. DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
La prolunga permette inclinazioni fino a 18°
Capacità di carico max 230 N·m
Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, rettificata, cromata
Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato opaco

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/2″
  • Lunghezza totale [mm]: 125 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato opaco
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no