• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiavi a forchetta / a cricchetto esecuzione corta, Apertura: 8mm

Codice art.: 614816 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Lunghezza chiave L 88 mm
Apertura bocca b 18 mm
Altezza bocca h1 5 mm
Altezza anello h2 7 mm
⌀ Anello D 17,5 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614816 8
EAN / GTIN 4045197298218
Codice del produttore 614816 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.