• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiavi combinate, esecuzione extra-lunga, Apertura: 18mm

Codice art.: 614780 18
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
318 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione forma piegata
Angolare 15
Processo di produzione es. forgiata
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 18 mm
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 295 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614780 18
EAN / GTIN 4069515026130
Codice del produttore 614780 18
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Lato anello piegato a 15°. Impugnatura cava ergonomica e maneggevole. Codolo ultralungo per applicazioni in profondità. Particolarmente adatto per collegamenti a vite ad alta resistenza con coppia elevata.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.