Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 32mm

Codice art.: 614770 32
Sconto
47,93 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 mag 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.072 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Con funzione di cricchetto
Numero di denti 72
Senso di rotazione commutabile no
Angolo di lavoro minimo 5
Direzione di serraggio a destra
Processo di produzione es. forgiata
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Maniglia standard
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 425 mm
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for external bi-hex screws
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 614770 32
EAN / GTIN 4067263001249
Codice del produttore 614770 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.