{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Apertura | 19 mm | |
| Lunghezza chiave L | 265 mm | |
| Altezza bocca massima h1 | 8,5 mm | |
| Altezza massima anello h2 max | 13 mm | |
| Posizione anello | 15 grado | |
| Processo di produzione | forgiato | |
| Materiale | Acciaio al cromo | |
| Superficie | rivestimento al NiCr | |
| Dimensione apertura | Metrica | |
| Lato anello AS-drive | si | |
| Tipo di prodotto | Chiave |
| Codice articolo | 614200 19 | |
| EAN / GTIN | 4018754019274 | |
| Codice del produttore | 40101919 | |
| Produttore/persona responsabile | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |