Inserto per chiave a bussola 1/2″ esagonale 21 mm

Codice art.: 6131500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6131500
EAN / GTIN 4010886613153
Codice del produttore 6131500
Numero-L L60160 506

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 12,5 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/2″
  • Lunghezza inserto: 41,5 mm
  • Inserto Ø 1: 29,2 mm
  • Ø di inserimento 2: 26,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 18,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 29 mm
  • Altezza totale [mm]: 29 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 41 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: rettificato, cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 21
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no