Chiave a doppio anello ∙ aperto ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 12 x 14 ∙ 168 mm

Codice art.: 612-12X14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 612-12X14
EAN / GTIN 4000896025114
Codice del produttore 612-12X14
Numero-L L60140 1400

Descrizione

Descrizione:

  • Per raccordi per tubi, dadi e viti per raccordo
  • Teste piegate a 15°
  • Apertura forchetta con taglio a 15°
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
Nota: per lavori su tubi di impianti frenanti, vedere HAZET 612N
  • Superficie: cromata
  • DIN 3118
  • Made in Germany
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 12 x 14 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 168 mm
  • Peso netto (kg): 0.1 kg
Con sezione esagonale