Blocco di misura, metrico, certificato di prova, ISO, classe 2, acciaio, 1,17 mm

Codice art.: 611577-041
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Blocchetto di riscontro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 611577-041
EAN / GTIN 4946368247045
Codice del produttore 611577-041
Numero-L L40010 12763

Descrizione

Descrizione:

Questo blocchetto di riscontro di classe 2 con certificato di collaudo in fabbrica offre i seguenti vantaggi: Eccellente stabilità dimensionale: i blocchetti di riscontro in acciaio Mitutoyo sono realizzati esclusivamente con materiale invecchiato artificialmente Alta affidabilità: I blocchetti di riscontro possono essere utilizzati a lungo grazie alla loro elevata stabilità dimensionale. Le variazioni massime consentite nella lunghezza dei blocchetti di riscontro sono definite in un anno dalla norma DIN EN ISO 3650 e vengono rispettate senza problemi

Proprietà:

Consegnato: In una custodia, comprendente 1 batteria SR-44
Massa: 168
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: In un inserto di imbottitura in gommapiuma.