• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a forchetta doppia, Larghezza chiavi: 20X22mm

Codice art.: 610600 20X22
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.530 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 20 mm
Apertura 2 22 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 235 mm
Apertura bocca massima b1 45 mm
Apertura bocca massima b2 49 mm
Altezza bocca massima h 8 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 610600 20X22
EAN / GTIN 4062406220365
Codice del produttore 610600 20X22
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Con corpo profilato ottimizzato per garantire una buona presa ed effettuare i lavori in modo ergonomico. Molto durevole ed estremamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco e resistente al distacco.