Descrizione:
Sistemazione pratica e funzionale
Con le stesse aperture
Anello inclinato di 15°, con profilo UD - per una trasmissione delicata della forza
Bocca inclinata di 15°, rettificata in maniera precisa alla misura nominale esatta per perfette superfici di contatto
Goccia calda forgiata
Look antiabbagliamento grazie al cromo opaco
Elevata qualità industriale per forti sollecitazioni continue, accuratamente forgiata e lavorata in modo professionale
Elevata rigidità a flessione - non si rompe o si scheggia sotto sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni
Il sovraccarico è indicato dalla deformazione
Proprietà:
- contenuto (numero di pezzi): 12 tlg.
- materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
- peso netto [kg]: 0,686 kg
- Standard: DIN 3113 - forma AISO 3318ISO 7738
- superficie: Cromata
- REACH registrazione disponibile: No
- Profilo anello: UNITÀ di azionamento
- angolo anello: 15°