• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Serie di chiavi combinate a forchetta/ad anello con cricchetto ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Codice art.: 606N/12
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 606N/12
EAN / GTIN 4000896197378
Codice del produttore 606N/12
Numero-L L60140 3844
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassetta in resina sintetica 165-L (1/3)
  • Safety-Insert-System, alloggiamento in espanso morbido bicomponente. Alloggiamento adatto anche per HAZET Assistent
  • Superficie: cromata
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: ∙ 8 – 19
  • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Numero utensili: 12

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19

Download & documenti

Prodotti correlati