WEPBA 24-180 MVT Quick Smerigliatrice angolare

Codice art.: 606480000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 606480000
EAN / GTIN 4007430337658
Codice del produttore 606480000

Descrizione

Descrizione:

  • Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un’elevata longevità
  • Massima protezione per l'operatore grazie al freno mola meccanico e all'interruttore a uomo presente: arresto della mola entro 2,5 secondi dal rilascio, anche in caso di interruzione della corrente
  • Arresto di sicurezza elettronico: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola – per un'elevata protezione dell'operatore
  • Vibrazioni ridotte per un lavoro poco affaticante grazie al sistema di smorzamento Metabo VibraTech (MVT) e all'Autobalancer integrato
  • Impugnatura principale girevole e impugnatura supplementare applicabile in 3 posizioni per una presa ottimale anche durante la troncatura
  • Metabo Quick per la sostituzione della mola tramite ghiera autoserrante, senza l'ausilio di attrezzi
  • Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
  • La limitazione della corrente di spunto impedisce l'attivazione del salvavita all'avvio
  • Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione antiriavviamento
  • L'interruttore di sicurezza Metabo impedisce l'accensione accidentale
  • Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

    Dotazione
  • Carter di protezione, Flangia di appoggio, Ghiera autoserrante, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)

Proprietà:

  • Potenza resa: 1600 W
  • Coppia: 14 Nm
  • N. giri a carico nominale: 5800 /min
  • Peso senza cavo di alimentazione: 6 kg
  • Circonferenza impugnatura: 149 mm
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • N. giri max. a vuoto: 8450 /min
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Potenza nominale assorbita: 2400 W
  • Levigatura superfici: 3.9 m/s²
  • Ø mola: 180 mm
  • Levigatura con foglio abrasivo: 2.5 m/s²
  • Filettatura albero: M 14