Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto ∙ Profilo trazione doppio esagono esterno ∙ 17 ∙ 242.2 mm

Codice art.: 606-17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 606-17
EAN / GTIN 4000896101030
Codice del produttore 606-17
Numero-L L60140 203

Descrizione

Descrizione:

  • Per raccordi a vite difficilmente raggiungibili in spazi ristretti, senza necessità di sostituire le chiavi grazie al funzionamento a cricchetto
  • Esecuzione lunga e sottile
  • Asta con doppio profilo a T HAZET estremamente stabile
  • Chiave ad anello con funzionamento a cricchetto reversibile
  • Dentellatura di precisione, 72 denti ∙ angolo di apertura 5°
    Dimensione a 8 e 9 mm: 60 denti ∙ angolo di apertura 6°
  • Lato anello piegato a 13°
  • Posizione bocca: 15°
  • Superficie: cromata
  • Presa di forza: Profilo trazione doppio esagono esterno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 242.2 mm
  • Peso netto (kg): 0.18 kg