AS 36-18 L 30 PC-CC Aspiratore a batteria

Codice art.: 602073850
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Aspiratori solidi / liquidi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 602073850
EAN / GTIN 4061792230491
Codice del produttore 602073850

Descrizione

Esecuzione:

Aspirapolvere a batteria AS 36-18 L 30 PC-CC con pulizia manuale del filtro e CordlessControl;

Descrizione:

  • Aspiratore a batteria compatto e versatile della categoria polveri L con pulizia del filtro integrata
  • CordlessControl: l'aspiratore si avvia/arresta automaticamente all'accensione/allo spegnimento dell'utensile a batteria di Metabo o di altre marche collegato al tubo flessibile
  • Aspiratore per polveri/liquidi omologato per l'impiego professionale
  • Protezione per l'operatore: certificata secondo la norma europea sulle polveri, categoria polveri L
  • PressClean: pulizia manuale del filtro grazie al potente flusso d'aria, azionando il pulsante sull'aspiratore durante le pause di lavoro
  • Modalità Eco per una maggiore autonomia per carica, modalità Boost per la massima potenza
  • Dispositivo automatico di disattivazione ritardata per lo svuotamento completo del tubo flessibile di aspirazione
  • Arresto dell'aspirazione per l'aspirazione di liquidi, una volta raggiunto il massimo livello di riempimento
  • La dotazione di base antistatica impedisce la carica elettrostatica utilizzando gli accessori adeguati
  • Accoppiamento rapido dei metaBOX con utensile e accessori sull'aspiratore per spostarsi rapidamente da un luogo all'altro
  • Accessorio di aspirazione in dotazione con sistema Quick per una semplice conversione durante l'impiego
  • Trasporto semplice grazie al supporto per tubo flessibile e all'alloggiamento per i tubi e gli ugelli
  • Vano della batteria protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua con sportello chiudibile
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com
Dotazione:
Tubo flessibile di aspirazione antistatico Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), Trasmettitore CordlessControl con nastro di fissaggio Ø 35 mm, 3 tubi di aspirazione in plastica, Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto, Bocchetta di aspirazione (largh. 120 mm), Bocchetta per pavimenti (largh. 300 mm), Bocchetta di aspirazione piatta, Bocchetta a spazzola, Manicotto di collegamento Ø interno 28 mm / Ø esterno 35 mm, Raccordo impugnatura Quick Professional, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Incertezza di misura K: 2 dB(A)
  • Tensione della batteria: 18 V
  • Esecuzione aria max.: 3300 l/min
  • Vuoto: 140 hPa (mbar)
  • Superficie filtrante: 3500 cm²
  • Volume del contenitore: 30 l
  • Tubo di aspirazione Ø: 32 mm
  • Lunghezza del tubo flessibile: 3,2 m
  • Peso senza batteria: 9,8 kg
  • Peso lordo: 12,477 kg