KHA 36-18 LTX 32 Martello a batteria

Codice art.: 600796840
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 600796840
EAN / GTIN 4007430318053
Codice del produttore 600796840

Descrizione

Descrizione:

  • Martello combinato con 3 funzioni: foratura a martello, foratura e scalpellatura
  • Compatibilità al 100% con la classe 18 Volt: potente funzionamento a 36 Volt con due batterie da 18 Volt di Metabo
  • Metabo VibraTech (MVT): lavoro salutare e poco affaticante, anche in caso di impiego prolungato
  • Corpo di forma ergonomica per lavori di scalpellatura anche senza impugnatura supplementare
  • Metabo Quick: cambio rapido del mandrino e senza attrezzi per lavorare con punte SDS-plus e punte cilindriche
  • Elettronica Vario (V) per lavorare con velocità adeguate ai materiali
  • Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
  • Con metaBOX, la soluzione intelligente per il trasporto e la conservazione
  • Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

    Dotazione
  • Mandrino da martello per utensili con codolo SDS-plus, Mandrino autoserrante per utensili con codolo cilindrico, Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT), Asta di profondità, metaBOX 165 L, senza batteria, senza caricabatteria

Proprietà:

  • Tensione batteria: 18 V
  • Tipo di batteria: Li-Power
  • Ø foratura calcestruzzo con punte da martello: 32 mm
  • Ø foratura muratura con corone: 68 mm
  • Ø foratura acciaio: 13 mm
  • Ø foratura legno tenero: 30 mm
  • Peso con batteria: 5.1 kg
  • Peso senza batteria: 3.8 kg
  • Foratura a martello calcestruzzo: 13 m/s²
  • N. giri max. a vuoto: 0 - 1100 /min
  • Energia max. del singolo colpo (EPTA): 3.1 J
  • Numero max. di percussioni: 4500 /min
  • Scalpellatura: 10.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 1.5 m/s²
  • Insicurezza di misurazione K: 3 dB(A)
  • Livello di pressione acustica: 88 dB(A)
  • Livello di potenza sonora (LwA): 99 dB(A)
  • Attacco dell'utensile: SDS-plus