Descrizione:
Misura 5 e 5,5 mm con anello esagonale, da 6 mm con profilo UD per una trasmissione delicata della forza
Anello piegato e inclinato di 10°
Per l'azionamento di dadi o viti ribassati o incassati
* Non standardizzato
Proprietà:
- Larghezza totale [mm]: 43 mm
- Altezza totale [mm]: 27 mm
- Lunghezza totale [mm]: 280 mm
- Peso [lbs]: 0,620 libbre
- Larghezza testa 1 [mm]: 30,5 mm
- Larghezza della testa 2 [mm]: 45,8 mm
- Altezza della testa 1 [mm]: 14,5 mm
- Altezza testa 2 [mm]: 8,7 mm
- Altezza offset 1: 26 mm
- Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
- Posizione della bocca 1: 15°
- Superficie: cromato
- Manovella ad anello: 10°
- Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
- Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 21
- Isolato a 1000 V: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no