GFF 6N IC20 Inserti per scanalatura frontale

Codice art.: 6000034
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6000034
EAN / GTIN 7291075261950
Codice del produttore 6000034
Numero-L L23930 76

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura Frontale, Larghezza taglio (CW) 6 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 44 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.25 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.2 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili