Cardigan da donna con softshell grigio melange/nero L

Codice art.: 594325369099L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore grau melange / schwarz
Taglia unisex L
Tipo di prodotto Golf

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 594325369099L
EAN / GTIN 7330509858325
Codice del produttore 594325369099L

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
97% poliestere, 3% elastan, maglia jacquard, un lato spazzolato, elasticizzato, 290 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo inferiore regolabile con elastico
Cuffia con elastico

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera

Dettagli
Sezioni delle spalle rinforzate

Funzionalità
Taglio donna, Vita affusolata

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a due vie, Pattina antivento interna

Descrizione:

  • Giacca in maglia dal taglio femminile, con colletto ben disegnato e qualità del pile imbattibilmente confortevole
  • Questa giacca con cerniera a due vie sul davanti è realizzata in un materiale unico che può essere meglio descritto come pile tridimensionale
  • Il materiale spazzolato conferisce alla giacca un aspetto con motivo 3D, morbido, La giacca è rinforzata con materiale softshell nelle maniche, nelle spalle e nell'orlo posteriore per una maggiore durata, e poiché non c'è softshell sotto le ascelle la ventilazione è migliore
  • Aree eccellenti per il profiling aziendale, ma altrettanto valide fuori dal lavoro come sul lavoro
  • Disponibile anche nel modello da uomo 5942

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello