{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | SD78A80II8PVB3F | |
| Contenuto | 1 pz. | |
| Descrizione stampo | es. piatta | |
| Diametro | 400 mm | |
| Larghezza disco | 80 mm | |
| Profondità incavo | 15 mm; 15 mm | |
| Diametro incavo | 190 mm | |
| Diametro del foro | 127 mm | |
| Forma | 7 | |
| Legante | ceramica | |
| Contenuto unità | al pezzo | |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva piatta | |
| Materiale abrasivo | Corindone speciale (97A) | |
| Granulometria (maglia) | 80 mesh | |
| Lavorazione | Rettifica in piano | |
| Specifiche | SD78A80II8PVB3F | |
| Per materiale | cast iron; steel; steel | |
| Gruppo di materiali | Met. |
| Codice articolo | 591666 | |
| EAN / GTIN | 9003176645045 | |
| Codice del produttore | 664504 | |
| Produttore/persona responsabile | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |