Chiavi ad anello ad innesto

Codice art.: 58621020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto, tipo a chiave poligonale chiusa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58621020
EAN / GTIN 4018754035069
Codice del produttore 58621020
Numero-L L60010 867

Descrizione

Descrizione:

  • Per chiavi dinamometriche con mandrino quadrato
  • Fissaggio blocco penna
  • Cromatura su nichel, durevole e a prova di trucioli
  • Forgiato in una matrice, indurito e raffreddato in bagno d'olio
  • Estremamente resiliente, eccezionalmente durevole

Proprietà:

  • Altezza mm (h): 8 mm
  • S: 17,5 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 9 x 12 mm
  • Peso: 37 g
  • Larghezza tra le piastre [pollici]: 5/16 ″
  • Larghezza mm (b): 14,2 mm