Attacchi quadri ad innesto di taratura

Codice art.: 58243020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 58243020
EAN / GTIN 4018754192298
Codice del produttore 58243020
Numero-L L60010 4339

Descrizione

Descrizione:

  • Senza sfera o. Perno (quindi non adatto per il serraggio della vite)
  • Risultati di misurazione ottimali durante la calibrazione grazie alla riduzione delle forze laterali

Proprietà:

  • Quadro esterno [pollici]: 1/2 ″
  • Gr.: 20
  • Altezza mm (h): 21,5 mm
  • S: 25 mm
  • Dimensione azionamento esagonale [quadrato interno]: 14 x 18 mm
  • Peso: 218 g
  • Larghezza mm (b): 27 mm