{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza complessiva | 200 mm | |
| Materiale guarnizione | Carburo di silicio | |
| Esecuzione materiale della guarnizione | Es. microabrasiva | |
| Altezza guarnizione | 60 mm | |
| Diametro della spazzola | 20 mm | |
| Tipo di impiego | Azionamento meccanico | |
| Attacco | codolo | |
| Diametro del codolo | 4,6 mm | |
| Per diametro foratura min. | 16,1 mm | |
| Per diametro foratura max. | 18 mm | |
| Materiale abrasivo | carburo di silicio (SiC) | |
| Grana | 180 | |
| Utilizzo tipico | Levigatura di precisione; Sbavatura | |
| Tipo di prodotto | Spazzola interna (azionata a macchina) | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 574495 18 | |
| EAN / GTIN | 4013349529077 | |
| Codice del produttore | 9828036320 | |
| Produttore/persona responsabile | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |