Spazzola per tubi filo in INOX 0,20 mm 25 mm

Codice art.: 574488 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
147 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Spazzola D1 25 mm
⌀ Codolo Ds 3,8 mm
Spessore setole 0,2 mm
Lunghezza di lavoro L3 25 mm
Tipo di prodotto Spazzola per tubi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574488 25
EAN / GTIN 4017359233634
Codice del produttore 56554250

Descrizione

Esecuzione:

Spazzole per interni con filo flessibile zincato e spirale semplice.
Filo di fine qualità, lunghezza complessiva 90 mm, lunghezza utile 25 mm.

Uso:

Spirale fino all’estremità del filo, ideale per fori ciechi.