Cepillo para tubos Alambre INOX 0,20 mm, ⌀ del cepillo D1: 25mm

Número de artículo: 574488 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
212 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 90 mm
Grosor cerdas 0,2 mm
Material filamentos Acero fino
Versión del material dotación Forma trenzada
Trenzado Trenzado alterno
Número de trenzados 1
Altura filamentos 25 mm
Diámetro cepillo 25 mm
Tipo de boca Funcionamiento a máquina
Asiento mango
Diámetro vástago 3,8 mm
Empleo típico Limpieza
Tipo de producto Cepillo interior (accionado por máquina)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 574488 25
EAN / GTIN 4017359233634
Número del fabricante 56554250
Fabricante/responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Calidad de alambre fino, longitud total 90 mm, longitud de guarnición 25 mm.

Aplicación:

Filamentos completos hasta el final del alambre, ideal para agujeros ciegos.