Calibro a punta digitale in ABS (fine), 0-150 mm, Digimatic, IP67, rotolo

Codice art.: 573-625-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Nutenmessschieber

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 573-625-20
EAN / GTIN 4946368726854
Codice del produttore 573-625-20
Numero-L L40010 11609

Descrizione

Descrizione:

Questi calibri a punta con gambe di misurazione finemente rettificate offrono i seguenti vantaggi: Le gambe di misurazione consentono di misurare in punti difficili da raggiungere. Con questo calibro è possibile misurare piccole scanalature e scanalature

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 150
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: in una scatola, inclusa 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale