Calibro ABSOLUTE Digimatic da incasso, 200 mm, orizzontale, funzione diametro

Codice art.: 572-482-10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riga di misura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 572-482-10
EAN / GTIN 4946368424569
Codice del produttore 572-482-10
Numero-L L40010 8265

Descrizione

Descrizione:

Il punto zero viene impostato una volta e viene salvato come punto zero assoluto fino al prossimo cambio della batteria

Proprietà:

Impostazione dello zero: Sì
Campo di misura: 0 - 200
Valore del passo della cifra: 0,01 mm o 0,01 mm/0,0005″.
Precisione: 0,03 mm
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Batteria