Descrizione:
La pinza ABSOLUTE Digimatic con classe di protezione IP67 offre i seguenti vantaggi: Altissima resistenza per l'utilizzo in ambienti di lavoro particolarmente difficili. Sistema ASSOLUTO per misurazioni affidabili. Il calibro digitale IP67 secondo DIN EN 60 529 è resistente alla polvere e resiste anche all'immersione temporanea e completa in acqua senza subire danni.
Proprietà:
Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 8
Incremento cifre: 0,005″/0,01 mm
Precisione: ±0,02 mm/0,001″
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 5 anni