RPGX 090700T IW7 Inserti Ceramici Tondi per la lavorazione di leghe a base nickel e acciai temprati

Codice art.: 5700742
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISCAR CERAMIC LINE
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5700742
EAN / GTIN 7291075327663
Codice del produttore 5700742
Numero-L L24280 200

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Diametro inscritto (IC) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 7.94 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 11 Degrees
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 7.94 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.1 mm/rev

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "ISCAR CERAMIC LINE" Visualizza tutto