• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di fissaggio per ganci di serraggio e controsupporto

Codice art.: 568521
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 568521
EAN / GTIN 4020772529185
Codice del produttore 568521
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Set di fissaggio per ganci di serraggio e controsupporto
Per il fissaggio del set di catene di serraggio n. 6540 sulla tavola della macchina, composto da dado per scanalatura a T, DIN 508 e vite ISO 4762, classe di resistenza 8.8.

Proprietà:

  • A: 28
  • L 6540G.: 60 mm
  • M: M24
  • peso: 689 g