Chiave a gancio articolata con becco, versione di montaggio, in acciaio inox

Codice art.: 56796
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 56796
EAN / GTIN 4020772056797
Codice del produttore 56796
Numero-L L30090 260
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave a gancio articolata con becco, versione di montaggio, in acciaio inox, per dado scanalato DIN 1804, dado cuscinetto a rullini DIN 981.
Raccordi e valvolame a norma DIN 11851.
Acciaio legato inossidabile.
Bordi arrotondati per una migliore maneggevolezza.

Proprietà:

  • Dimensione: 20-35
  • L: 135
  • T: 3
  • T1: 8
  • peso: 35 g