• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Disco ABRALON™, ⌀ 77 mm, Grana: 500

Codice art.: 567901 500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    2,62 € / 1 Articolo
  • da 20 Articolo
    2,18 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.260 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ABRALON™
Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 500
Sostrato del materiale abrasivo Tessuto a rete
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 77 mm
Macchina di propulsione Levigatrici roto-orbitali
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567901 500
EAN / GTIN 6416868620696
Codice del produttore 8A20302051
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il sistema di finitura brevettato ABRALON™ è composto da un tessuto a rete con rivestimento in carburo di silicio su supporto sottile di espanso. I vantaggi sono:
  • la rete abrasiva permette la libera circolazione di acqua o aria; la polvere viene rimossa efficacemente.
  • Elevata efficacia − tempo di lavoro minore e durate maggiori.

Uso:

Per la lavorazione a secco o a umido manuale e a macchina di contorni, forme, metalli con elevate esigenze superficiali fino alla lucidatura preliminare.

Download & documenti

Prodotti correlati