• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Platorello in gomma con chiusura a strappo multiforo, ⌀ Esterno: 150mm

Codice art.: 567871 150
Sconto
38,39 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale: Poliuretano

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Poliuretano
⌀ Esterno 150 mm
Filettatura 5/16 pollice
Multiforo si
Numero massimo giri 12.000 min-1
Tipo di prodotto Platorello di supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567871 150
EAN / GTIN 616026543409
Codice del produttore 54340
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 WORMELDANGE-HAUT, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Esecuzione:

Platorello di supporto con multiforo in design piatto per l’utilizzo su levigatrici roto-orbitali con attacco da 5/16 pollici.

Per:

Dischi con foro: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.