• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Disco abrasivo per levigatrici (CER) Q.Silver ACE Fori 15x, ⌀ 150 mm, Grana: 180

Codice art.: 567558 180

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Velocità periferica massima: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 180
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 150 mm
Velocità periferica massima 40 m/s
Tipo di prodotto Mola abrasiva per levigatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 567558 180
Codice del produttore 3261109918
Produttore/persona responsabile Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 SULZBACH, Deutschland, www.mirka.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi per levigatrici con supporto carta. Rivestimento antipolvere contro intasamenti precoci. Dorso con chiusura a strappo.
Disco abrasivo per levigatrici Q.Silver ACE a dispersione semiaperta. Elevata capacità di asportazione e lunga durata. Grana ceramica (CER) con rivestimento abrasivo, carta C o D.

Uso:

Su levigatrici roto-orbitali con platorello in gomma con chiusura a strappo per esempio n° articolo 567990 (anche con dispositivo di aspirazione della polvere). Prodotto universale per sgrossatura, rettifica intermedia e di precisione su tutte le superfici di metallo e di plastica, i sistemi di verniciatura e i tipi di legno.
Particolarmente adatto per superfici dure e di difficile lavorazione.

Download & documenti

Prodotti correlati